Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC2512L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6638001
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC2512L
EAN/GTIN:
     0088381684774
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Makita VC2512L - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
21 kPa
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
PET
Besondere Merkmale
Filter können gereinigt werden, Gebläsebetrieb, Push&Clean-Filterreinigungssystem, Steckdose, Überbrückungsmotor
Behälterkapazität
25 Liter
Luftstrom
60 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Bodendüse, Verlängerungsrohr (2x), flexibler Schlauch, Universaldüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wegwerfbarer Staubbeutel ¦ Staubbeutel
Kennzeichnung
IP24, DIN EN ISO 3744, DIN/EN 60704-2-1, Directive 2006/42/EC, EN 60335
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.5 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
53 cm
Gewicht
8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3600 W
Kabellänge
5 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
P-72899
ab € 10,76*
Zubehör
Makita
VC3011L
ab € 183,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.