Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60305 Herst.-Nr.: 11515 EAN/GTIN: 4040849115158 |
| |
|
| | |
| goobay - Antennenkabel - IEC-Anschluss männlich zu IEC-Anschluss weiblich - 15 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | | Farbe | Weiß | | Länge | 15 m | | Kabeltyp | Antennenkabel | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht | | Impedanz | 75 Ohm | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Nickel | Konnektivität | Anschluss | IEC-Anschluss - männlich | | Stecker (zweites Ende) | IEC-Anschluss - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,41* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,96* | € 7,53* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,45* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|