Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Antennenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4502-71N897
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50912
EAN/GTIN:
     4040849509124
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
goobay - Antennenkabel - IEC-Anschluss männlich zu IEC-Anschluss weiblich - 15 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Länge
15 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,83*
6 Tage
297
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,08*
€ 4,73*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,74*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 7,49*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,52*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.