Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Multytenne DuoSat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
TechniSat Multytenne DuoSat Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     C1006-6633342
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1345/8812
EAN/GTIN:
     4019588348127
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
TechniSat Multytenne DuoSat - Antenne - Parabolantenne - Satellit - Dual LNB - Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
45 cm
Höhe
48 cm
Farbe
Slate Gray
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Antenne
Montagekit
Mitgeliefert
Umformerart
Dual LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
45 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.