Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel IP DECT 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6632133
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102132
EAN/GTIN:
     7394001021212
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
IP DECT-Basisstation, die HD-Anrufe unterstützt und sich mit einer SIP-basierten Telefonzentrale oder einem Telefondienst verbindet. Anschluss von bis zu 20 Konftel 300Wx Geräten. Einfaches Pairing für eine schnelle Verbindung. Kann bis zu fünf gleichzeitige Anrufe verarbeiten. Drahtlose Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter. Netzadapter 5 V/5 W. Ethernet-Anschluss RJ45, 10/100 BASE-T.
Konftel IP DECT 10 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - DECT\GAP\CAT-iq - SIP - für Konftel 300Wx, 300Wx Analog, 300Wx IP, C50300Wx Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP\CAT-iq
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Max. unterstützte Hörer
20
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
17.7 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
3.2 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, RTP
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
VoIP
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Konftel 300Wx, 300Wx Analog, 300Wx IP, C50300Wx Hybrid
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
951101078
ab € 315,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.