| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6630382 Herst.-Nr.: 47192 EAN/GTIN: 4021068471928 |
| |
|
| | |
| Moderne unisex Umhängetasche KING aus braunem split washed Leder im vintage Design. Für einen hohen Tragekomfort sorgt der lederüberzogene individuell verstellbare Schultertragegurt. Pride and Soul KING - Tasche - Waschleder - braun Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 41 cm | | Tiefe | 7 cm | | Höhe | 29 cm | | Farbe | Braun | | Material | Waschleder | Tragetasche | Typ | Tasche | | Zusätzliche Fächer | Handy, 2x Stifte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, umhängetasche jüscha, mobiltelefon hülle, notebooktaschen grau |
| | |
| |