Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Compact Power SO 2210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6622648
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     SO2210
EAN/GTIN:
     3121040055861
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Rowenta Compact Power SO 2210 - Lüfter/Heizlüfter - Mobil - Brown Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Brown Gray
Produkttyp
Lüfter/Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
2100 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
59 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.