Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DHZ1225 Kaminverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DHZ1225, Kaminverlängerung
DHZ1225, Kaminverlängerung
DHZ1225, Kaminverlängerung
DHZ1225, Kaminverlängerung
Artikel-Nr.:
     C1006-6606832
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DHZ1225
EAN/GTIN:
     4242002502953
Suchbegriffe:
Kamin Dunstabzugshaube
kamin dunstabzugshaube
Bosch DHZ1225 - Kaminverlängerung - rostfreier Edelstahl - für Bosch DWA06D650, DWA06E850, DWA09D650, DWB06D651, DWB06E850, DWK06E650, DWW06E850
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Kaminverlängerung
Für
Abzugshaube
Abmessungen und Gewicht
Höhe
1 m
Gewicht
3.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
6 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch DWA06D650, DWA06E850, DWA09D650, DWA09E850, DWB06D651, DWB06E850, DWB07E850, DWK06E650, DWK09E850, DWW06D650, DWW06E850
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.