Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Charge Manager CM410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6606658
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     202410
EAN/GTIN:
     4016138715958
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Die Kombination aus Ladegerät, Diagnosestation mit Stromsparmodus und automatischer Erhaltungsladung kann auch in Kombination 4 Micro- oder Mignon-Akkus laden, entladen, testen und auffrischen. Dank der Refresh und Formier-Funktion können Sie müde Akkus wiederbeleben und die Lebensdauer Ihrer Akkus verlängern. Durch die echte Kapazitätsmessung ist es kein Problem, "schwache" Akkus zu erkennen oder zu selektieren. Außerdem bietet der Charge Manager 410 für NiCd- und NiMH-Akkus drei praxisgerechte Ladeströme und einen Entladestrom an, sowie für NiZn-Akkus eine automatische Lade- und Entladestromanpassung. Der Lade- und Entladevorgang erfolgt microcomputergesteuert, unabhängig vom Ladezustand des Akkus.
VOLTCRAFT Charge Manager CM410 - Batterieladegerät (für 4xAA/AAA)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.7 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
230 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Unterstützte Batterie
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0041
ab € 5,30*
Sonstiges
Ansmann
1900-0041-1
ab € 8,31*
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1608*
Sonstiges
Conrad Electronic
251010
ab € 10,00*
Sonstiges
Varta
00891
ab € 4,11*
Sonstiges
Conrad Electronic
651818
ab € 10,00*
Sonstiges
Conrad Electronic
1509163
ab € 17,23*
Sonstiges
Ansmann
4000313
ab € 4,34*
Sonstiges
PRO CAR
67864901
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
202016
ab € 82,36*
Sonstiges
Voltcraft
MS-229 LCD
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.