Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop lite BK-4LCCE/4BE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sanyo BK-4LCCE/4BE Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Sanyo BK-4LCCE/4BE Telefon-Ersatzteil/-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148239
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4LCCE/4BE
EAN/GTIN:
     5410853064350
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die eneloop lite ist perfekt für Geräte mit geringem bis mittlerem Stromverbrauch wie zum Beispiel Schnurlostelefone oder Fernbedienungen. eneloop lite bieten die Vorteile der klassischen eneloop. Zur Erinnerung nochmals die wichtigsten Eigenschaften: Die Akkus kommen vorgeladen in den Handel und sind damit sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Der Unterschied zwischen den eneloop lite und den klassischen eneloop wird deutlich, wenn man die Anzahl der Ladezyklen und die Kapazität vergleicht.
Panasonic eneloop lite BK-4LCCE/4BE - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 550 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
550 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
3000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
928
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,84*
€ 8,36*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,159*
€ 8,629*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 8,94*
2 Tage
40
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.