Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 24 Clipboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6604742
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     4675
EAN/GTIN:
     4030152194711
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Olympia LCD 24 Clipboard - Desktop-Taschenrechner - 8 Stellen - Solarpanel, Batterie - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Desktop-Taschenrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003, EN 55022:2006+A1:2007
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
320 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile - 8 Stellen
Funktionen
Grundrechenarten
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Löschen
Wissenschaftlich
Quadratwurzel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG