Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6604417
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360081
EAN/GTIN:
     4260117672651
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
DORO Primo 366 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar - Ja
Breite
59 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
87 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Rot
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,364 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)
A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Standby-Zeit
288 Stunden
Sprechzeit
300 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 300 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 288 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
5.8 cm (2.3")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.