Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra MX2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Ultra -AAAA(MN2500) B2
Duracell Ultra -AAAA(MN2500) B2
Artikel-Nr.:
     1886-M0067467
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394041660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Mehr Leistung, die noch länger anhält. Die Duracell Ultra ist für besonders lange Lebensdauer konzipiert. Mit dem praktischen PowerCheck-Leistungstest auf jeder Batterie lässt sich jederzeit der Energiestand prüfen. Einfach Kontaktpunkte auf der Batterie 10 Sekunden drücken und der Energiestand wird angezeigt.
Duracell Ultra MX2500 - Batterie 2 x AAAA - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
Typ AAAA
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
Duracell Duralock Technologie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
0.9 cm
Transporttiefe
8.4 cm
Transporthöhe
11.9 cm
Transportgewicht
17 g
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
102
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,79*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,69*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,82*
2 Tage
1371
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,82*
11 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,71*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,31*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,89*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,49*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,66*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,095*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.