Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 EX375FXB1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
EX375FXB1E, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion
Artikel-Nr.:
     C1006-6597841
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EX375FXB1E
EAN/GTIN:
     4242003697405
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Friteuse
Fritteuse
Siemens iQ700 EX375FXB1E - Induktionskochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 27 cm - Tiefe: 49 cm - mit Seitenrändern aus Edelstahl, - mit facettierter Vorderkante - Brushed Aluminum/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
30 cm
Farbe
Brushed Aluminum/Black
Produkttyp
Induktionskochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, 2-stufige Restwärmeanzeige, Reinigung Schloss
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.2 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
5.1 cm
Gewicht
8.118 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.7 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38.3 cm
Tiefe (Versand)
59.7 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
8.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Slider
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
27 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
5.1 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x flexible Kochzone - FlexInduction-Kochfeld mit Power Boost - 3300/3700 W - 400x210 mm ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 200x210 mm
Rahmenkonstruktion
Seitenränder aus Edelstahl, facettierte Vorderkante
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle, flexible Kochzone
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.