Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ100 EH645BEB1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
EH645BEB1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6597809
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EH645BEB1E
EAN/GTIN:
     4242003716151
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Siemens iQ100 EH645BEB1E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
2-stufige Restwärmeanzeige
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.3 cm
Tiefe
51.3 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
12.231 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
1.1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
13.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
5.5 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1800/3100 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 210 mm
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,53*
€ 714,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,35*
€ 707,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,17*
€ 676,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,95*
€ 650,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.