| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6597686 Herst.-Nr.: 62639 EAN/GTIN: 4043619626397 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen DVI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels. Delock - Videoadapter - Mini DisplayPort männlich zu DVI-I weiblich - 25 cm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.2 | | Besonderheiten | Flügelschrauben, HDCP-kompatibel, Ferritkern, AMD Eyefinity-zertifiziert, aktiver Konverter | | Länge | 25 cm | | Kabeltyp | Videoadapter | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / DVI | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapter dvi delock, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 24+5 |
| | |
| |