Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6595986
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360090
EAN/GTIN:
     4260117672675
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Dieses benutzerfreundliche Klapphandy hat eine Tastatur, die tägliche Anrufe oder SMS leicht macht, eine Kamera zum Einfangen besonderer Momente und einen sehr sympathischen Preis. Doro Primo 406 hat ein Farbdisplay und eine Notruftaste und wird mit Tischladestation ausgeliefert. Zu seinen Funktionen zählen FM-Radio, Taschenlampe und praktische Kurzwahltasten für Ihre drei wichtigsten Kontakte.
DORO Primo 406 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 0,3 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy - Ja
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
115 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
SAR-Wert
0,197 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)
A
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1050 mAh
Standby-Zeit
240 Stunden
Sprechzeit
300 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 300 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 240 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
360070
ab € 32,49*
Zubehör
Doro
360072
ab € 33,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.