| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6595985 Herst.-Nr.: 360082 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses benutzerfreundliche Mobiltelefon hat eine Tastatur, die tägliche Anrufe oder SMS leicht macht, eine Kamera zum Einfangen besonderer Momente, lange Akkulaufzeit und einen sehr sympathischen Preis. DORO Primo 366 - Feature Phone - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 0,3 MP - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Bar - Ja | | Breite | 59 mm | | Tiefe | 13 mm | | Höhe | 120 mm | | Gewicht | 87 g | | Produkttyp | Feature Phone | | Gehäusefarbe | Silber | | Integrierte Komponenten | UKW-Radio, LED-Taschenlampe | | SAR-Wert | 0,364 W/kg | | SAR-Kategorie (Belgien) | A | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 1000 mAh | | Standby-Zeit | 288 Stunden | | Sprechzeit | 300 Minuten | | Laufzeitdetails | Sprechen (GSM): bis zu 300 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 288 Std. | Verbindungen | Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige | | Technologie | TFT | | Diagonalabmessung | 5.8 cm (2.3") | | Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel | | Anzeigensprachen | Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | SOS-Taste, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Wecker | | Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm | Mobil | Technologie | GSM | | Service Provider | Nicht angegeben | Kommunikation | Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 3.0 | | 2G-Band | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | Nachrichtenvermittlung und Internet | Nachrichtendienste | SMS, MMS | Hauptkamera | Sensorauflösung | 0,3 Megapixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |