Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-ST 1092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6595018
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501092
EAN/GTIN:
     4006160010923
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
sandwichmaker
ProfiCook PC-ST 1092 - Sandwichmaker - 900 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Sandwichmaker
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Heizfläche
14,5 x 14,5 cm Kochoberfläche
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff, Überhitzungsschutz, Sicherheitsschloss
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.