Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6592896
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118655
EAN/GTIN:
     4047443273789
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Hama - Befestigungskit (Bodenplatte, 2 Haltearme, 2 Aufsatzstangen) - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65") - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
50 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Bodenplatte, 2 Haltearme, 2 Aufsatzstangen
Empfohlene Display-Größe
81-165 cm (32"-65")
Neigung
-25° bis 0°
Schwenken
360°
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,82*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 316,79*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,84*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,59*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.