Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HU4803 Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Philips 2000 series Series 2000 HU4803/01 Luftbefeuchter
Artikel-Nr.:
     C1006-6592771
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HU4803/01
EAN/GTIN:
     8710103714057
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsregler
Philips HU4803 - Luftbefeuchter - Mobil - Oyster Metallic/White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Oyster Metallic/White
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Schlafmodus, einstellbare Feuchtigkeitsregulierung, Automatikmodus, 3 Betriebsmodi, Niedrigwasserstandanzeige, geräuscharm, Feuchtigkeitssensor, fortschrittliches Verdampfungssystem
Tankfüllmenge
2 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 25 m²
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.9 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
33.9 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
5.28 L/24Std.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY2401/30
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.