Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Powerbank Slim S10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6591919
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7332530
EAN/GTIN:
     4034303022649
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
intenso powerbank 10000 mah
intenso powerbank
Mit der Intenso Powerbank können mobile Geräte wie Smartphones, Tablet PCs, MP3-Player, Digitalkameras, Camcorder und eine Vielzahl von elektronischen Geräten mit USB-Anschluss aufgeladen werden.
Intenso Powerbank Slim S10000 - Powerbank - 10000 mAh - 2.1 A (USB) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
191 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Powerbank
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Ladekabel
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
10000 mAh
Bereitgestellte Spannung
5 V
Merkmale
LED-Display
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überspannungsschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.1 A
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.