Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Batterie 5 x CR1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT134 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1220 Lithium
MediaRange MRBAT134 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1220 Lithium
Artikel-Nr.:
     C1006-6588612
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT134
EAN/GTIN:
     4260283115952
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
MediaRange Lithium Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere Knopfzellen ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
MediaRange - Batterie 5 x CR1220 - Li-Ion - 40 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2 mm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.2 cm
Batterie
Typ
CR1220
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
40 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.