Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Batterie 5 x CR1216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT133 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1216 Lithium
MediaRange MRBAT133 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR1216 Lithium
Artikel-Nr.:
     C1006-6588611
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT133
EAN/GTIN:
     4260283115921
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
MediaRange Lithium Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung.
MediaRange - Batterie 5 x CR1216 - Li - 25 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.16 cm
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.2 cm
Batterie
Typ
CR1216
Technologie
Lithium
Kapazität
25 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
5
Merkmale
Quecksilberfrei, cadmiumfrei
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.