Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauppauge StreamEez-Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6587889
Hersteller:
     Hauppauge
Herst.-Nr.:
     01534
EAN/GTIN:
     0785428015347
StreamEez Pro erlaubt es Organisationen Live Events über das Internet an eine Vielzahl von Zuschauern über populäre Streaming Dienste wie Amazon Web Services oder Wowza zu verbreiten. Das StreamEez-Pro System beinhaltet einen HD Video Encoder sowie die StreamEez-Pro Anwendung, die die Einrichtung und Übertragung von live Internet Events auch für Laien möglich macht. Verbinden Sie die StreamEez-Pro mit einer Kamera mit HDMI Ausgang und streamen Gottesdienste, Schulsport Veranstaltungen, lokale Konferenzen der Schulbehörde, Sitzungen aus dem Rathaus oder andere Live Events in voller HD Auflösung mit den besten heute verfügbaren Streaming Diensten! Die komplette Encodierung wird vom StreamEez-Pro Gerät selbst erledigt. Um den Videostream zu verwalten, wird die StreamEez Pro Software beigelegt die mit Windows 7 oder 8 arbeitet. Zur Installation schließen Sie das StreamEez-Pro Gerät an einen USB-2 oder USB-3 Anschluss eines Windows PCs an und installieren die StreamEez-Pro Anwendung. Diese Anwendung steuert die Anbindung zum Internet Streaming Service, den Sie nutzen. StreamEez-Pro arbeitet auch mit dem Streaming Anbieter Wowza; es unterstützt Wowza Server (V3) und die Wowza Streaming Engine (V4) die auf dem Server läuft. Das StreamEez Wowza Streaming Engine Profil unterstützt jetzt den neuen Mechanismus zur Schnelleinrichtung. Das StreamEez-Pro Profil RTMP unterstützt die Anbindung an eine beliebige Wowza Version. StreamEez enthält auch eine angepasste Konsole für die Ansteuerung der Amazon Web Services (AWS) womit sie in einer nahtlosen Oberfläche Ihren Wowza Server bei AWS auswählen können. Ebenfalls kann ein benutzerdefiniertes RTMP oder RTP Profil eingestellt werden. StreamEez unterstützt unverschlüsselte HDMI Videoquellen und Component Video YPbPr.
Hauppauge StreamEez-Pro - Web-Broadcaster
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Web-Broadcaster
Breite
15.24 cm
Tiefe
15.24 cm
Höhe
3.81 cm
Gewicht
340 g
Energieversorgung
Niederspannung
DC 6 V
Terminals
Terminals
(1) x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ (1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.