Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP M426fdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     921-MF000417
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6W14A#B19
EAN/GTIN:
     0888793340547
Suchbegriffe:
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Schnelle Druck-, Scan-, Kopier- und Faxleistung sowie zuverlässige und umfangreiche Sicherheitsfunktionen angepasst an Ihre Arbeitsweise. Mit diesem MFP können Sie wichtige Aufgaben schneller erledigen und Ihre Daten vor Bedrohungen schützen. Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence bieten Ihnen eine höhere Reichweite.
HP LaserJet Pro MFP M426fdn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 38 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 38 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
7.6 cm (3")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, Instant-On-Technologie
Empfohlenes monatliches Volumen
750 - 4.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Flash-Speicher-Typ
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3100 Seiten - HP 26A
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, FCC Part 68, CS-03, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, IECEE CB, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, NOM-151-SCTI-1999, IEC 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, ETSI ES203 021, EN55022:2010 Class B, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, IEC 62479:2010
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
583 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
9.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
55 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
32.3 cm
Gewicht
12.86 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 38 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Seitenanpassung, ID Card Copy
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 38 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCLm, URF, PWG
Automatisches Duplexing
Ja
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600
Scannen
Farbtiefe
24-bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 90 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 175 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 30 ipm (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 32 ipm (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 38 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 47 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 47 ipm (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 30 ipm (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) ¦ Drucken: bis zu 63 Seiten/Min. (A5) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 14 Seiten/Min. (A5) - S/W, Präsentation
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
175 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, Faxjournal, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Fax-Speicher-Backup, Blockfax, Eingang von Anfragen, Faxprotokoll drucken, Rechnungscodes
Schnellwahl
120 Rufnummer(n)
Rundsenden
119 Rufnummern
Zeitversetztes Senden
Ja
Faxabruf (Polling)
Ja
Telefon-/Faxweiche
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Red Hat Linux 8.0, Red Hat Linux 9.0, Ubuntu Linux 10.04, Red Hat Enterprise Linux 5, Mandriva 2010, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows XP 64-Bit-Edition SP3 oder höher, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, MEPIS 6.0 oder höher, Slackware Linux 9.0 oder höher, gOS 8.04.1, IGOS 1.0, Linpus Linux 9.4, Linpus Linux 9.5, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0 - 7.6, Mandriva 2011, MEPIS 6.5, MEPIS 7.0, MEPIS 8.0, PCLinuxOS 2006, PCLinuxOS 2007, PCLinuxOS 2008, PCLinuxOS 2009, Red Hat Enterprise Linux 7, Slackware Linux 9.1, Slackware Linux 10.0, Slackware Linux 10.1, Slackware Linux 10.2, Slackware Linux 11.0, Slackware Linux 12.0, Slackware Linux 12.1
Schnittstellen
2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, TKIP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
39.8 cm
Transporthöhe
49 cm
Transportgewicht
15.5 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 921
pro Stück
€ 4,50*
ab € 292,52*
€ 302,47*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 323,15*
€ 328,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,61*
€ 328,57*
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,87*
€ 329,85*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 325,24*
€ 330,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,47*
€ 359,9393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,45*
€ 358,7255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,19*
€ 353,6561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,52*
€ 348,0988
pro Stück
Lagerstand: Lager 921
Versand: Lager 921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 921
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG