Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G H-H025E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6585118
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     H-H025E-K
EAN/GTIN:
     5025232835126
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Eine einzige asphärische (ASPH) Linse hat den gleichen Effekt wie mehrere sphärische Linsen. Das heißt: hohe Bildqualität bei weniger Platzbedarf und weniger Gewicht. Neben einer starken Vergrößerung werden zudem typische Fehler, die bei der Produktion von sphärischen Linsen auftreten, wie beispielsweise Verzerrungen, vermieden.
Panasonic Lumix G H-H025E - Objektiv - 25 mm - f/1.7 ASPH. - Micro Four Thirds - für Lumix DC-BGH1; Lumix G DC-G100, G110, G90, GF10, GF90, GH5M2, GH6, GH6L, GX880, GX9, GX9H
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
125 g
Farbe
Schwarz
Länge
5.2 cm
Durchmesser
6.08 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.7
Brennweite
25 mm
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
50mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Filtergröße
46 mm
Merkmale
Aspherisches Objektiv, Objektiv mit ultrahohem Brechungsindex (UHR), Stepping Motor (STM)-Technologie
Vergrößerung
0.14
Max. Sichtwinkel
47 Grad
Befestigungstyp
Micro Four Thirds
Blendenlamellen
7
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 8 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Lumix DC-BGH1, GX7 Mark II ¦ Panasonic Lumix G DC-G100K, DC-G100KK, DC-G100V, DC-G100VK, DC-G110K, DC-G110V, DC-G110W, DC-G9, DC-G90, DC-G90H, DC-G90M, DC-G9L, DC-G9M, DC-GF10W, DC-GF90W, DC-GH5, DC-GH5L, DC-GH5M, DC-GH5M2, DC-GH6, DC-GH6L, DC-GX800K, DC-GX850K, DC-GX880K, DC-GX880W, DC-GX9, DC-GX9H, DC-GX9K, DC-GX9M, DC-GX9W, DMC-G10-K/TWIN, DMC-G10KEB-K, DMC-G10KEG-K, DMC-G1C, DMC-G2EG-K, DMC-G2KEC-A, DMC-G2KEC-R, DMC-G2KEG-A, DMC-G2WEC-K, DMC-G3, DMC-G3K, DMC-G3W, DMC-G3X, DMC-G5, DMC-G5H, DMC-G5K, DMC-G5KPP, DMC-G5W, DMC-G5WX, DMC-G5X, DMC-G6, DMC-G6H, DMC-G6K, DMC-G6M, DMC-G6W, DMC-G6X, DMC-G7, DMC-G70, DMC-G70H, DMC-G70K, DMC-G70KA, DMC-G70M, DMC-G70W, DMC-G7H, DMC-G7K, DMC-G7M, DMC-G7W, DMC-G8, DMC-G80, DMC-G80H, DMC-G80M, DMC-G81, DMC-G81H, DMC-G81M, DMC-G81W, DMC-G85, DMC-G85MK, DMC-G8M, DMC-GF1C, DMC-GF1CEG-P, DMC-GF1CEG-R, DMC-GF1EG-R, DMC-GF1G-K, DMC-GF1-K, DMC-GF1-K/PC, DMC-GF1KEB-S, DMC-GF1K-P, DMC-GF2, DMC-GF2C, DMC-GF2CEC-K, DMC-GF2CEC-R, DMC-GF2CEC-S, DMC-GF2CEC-W, DMC-GF2CEG-K, DMC-GF2CEG-R, DMC-GF2CEG-S, DMC-GF2CEG-W, DMC-GF2CK, DMC-GF2CR, DMC-GF2CS, DMC-GF2CW, DMC-GF2K, DMC-GF2KEC-K, DMC-GF2KEC-R, DMC-GF2KEC-S, DMC-GF2KEC-W, DMC-GF2KEG-K, DMC-GF2KEG-R, DMC-GF2KEG-S, DMC-GF2KEG-W, DMC-GF2KK, DMC-GF2KR, DMC-GF2KS, DMC-GF2KW, DMC-GF2W, DMC-GF2WEG-K, DMC-GF3, DMC-GF3C, DMC-GF3K, DMC-GF3W, DMC-GF3X, DMC-GF5, DMC-GF5K, DMC-GF5KA, DMC-GF5W, DMC-GF5WA, DMC-GF5X, DMC-GF6, DMC-GF6K, DMC-GF6W, DMC-GF6X, DMC-GF7K, DMC-GF7W, DMC-GH2, DMC-GH2EG-K, DMC-GH2H, DMC-GH2HEG-K, DMC-GH2K, DMC-GH2KEG-K, DMC-GH2KEG-S, DMC-GH3, DMC-GH3A, DMC-GH3H, DMC-GH3WA, DMC-GH4, DMC-GH4A, DMC-GH4H, DMC-GH4M, DMC-GH4R, DMC-GH4U, DMC-GM1, DMC-GM1K, DMC-GM1SK, DMC-GM1W, DMC-GM5, DMC-GM5K, DMC-GM5L, DMC-GM5W, DMC-GX1, DMC-GX1K, DMC-GX1WX, DMC-GX1X, DMC-GX1XV, DMC-GX7, DMC-GX7C, DMC-GX7K, DMC-GX8, DMC-GX80, DMC-GX80H, DMC-GX80K, DMC-GX80K2, DMC-GX80W, DMC-GX85, DMC-GX85K, DMC-GX85W, DMC-GX8A, DMC-GX8H, DMC-GX8K, DMC-GX8M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.