Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie | 4 NIF645CB1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch NIF645CB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch NIF645CB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch NIF645CB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch NIF645CB1E Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     C1006-6584369
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NIF645CB1E
EAN/GTIN:
     4242002861555
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Bosch Serie | 4 NIF645CB1E - Induktionskochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit, 2-stufige Restwärmeanzeige, Sicherheits-Auszeit
Kennzeichnung
AENOR
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.3 cm
Tiefe
51.3 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
12.439 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7.4 kW
Kabellänge
0.86 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75.3 cm
Tiefe (Versand)
60.3 cm
Höhe (Versand)
12.6 cm
Gewicht (Versand)
13.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
TopControl-display
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Hot Surface Indicator
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
5.5 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1800/3100 W - 180 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 2200/3700 W - 210 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1400/2200 W - 145 mm ¦ 1 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost zuschaltbar - 1800/2000/3100/3700 W - 180/180x280 mm
Kochfeld Merkmale
Restwärmeanzeige, Power Boost, powerManagement-Funktion, Schnellstartfunktion, Neustartfunktion
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Anz. Leistungsstufen
17
Kochfläche Stil
Smoothtop
Spezielle Elemente
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,31*
€ 473,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,29*
€ 472,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,50*
€ 463,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.