Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brinno MAC200 DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6576842
Hersteller:
     Brinno
Herst.-Nr.:
     MAC200 DN
EAN/GTIN:
     4712417430856
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
alarmkamera
Die Brinno MAC200 ist eine batteriebetriebene tragbare Überwachungskamera, bei der die Aufnahmen durch Bewegungserkennung (PIR/Passive InfraRed), einen festen Aufnahmeintervall (Zeitraffer) oder den Hybrid Mode von Brinno (Zeitraffer + Bewegungserkennung) ausgelöst werden.
Brinno MAC200 DN - Kameraverschluss - 1.3 MPix - 720p - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kameraverschluss - 720p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Größe des optischen Sensors
6.4 mm (1/4")
Sensorauflösung
1.3 Megapixel
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Einbauleuchte
IR illuminator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage, Gummiriemen, Baummontage-Halter
Schutz
Spritzwassergeschützt, frostbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Display
Typ
3.7 cm (1.44") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Batterie
Batterietyp
Größe D
Details
2 x Größe D
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28mm
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
75 Grad
Min. Fokussierungsabstand
60 cm
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Intervall-Aufnahmemodus, Zeitrafferaufnahme, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
1 Bild pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde für 15 Bilder
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
250 g
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Weißabgleich
Automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.