Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Colorful Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6576810
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20656
EAN/GTIN:
     4250234506564
mantona Colorful Grip - Handgriff
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
95 g
Zubehörtyp
Handgriff
Verschiedenes
Material
Aluminium
Zubehör
Merkmale
Auf Stativ montierbar, 1/4"-Schraube
Für
Flash, Digitalkamera, Mobiltelefon, Action-Kamera
Beschichtung
Rutschfeste Beschichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.