Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6576134
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-272-216
EAN/GTIN:
     0698833051674
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Mit CPU-Halter klein. Dieses Komplettsystem ermöglicht eine Neupositionierung Ihres gesamten Bildschirmarbeitsplatzes. Verschieben Sie Monitor, Tastatur, Maus und Barcode-Lesegerät mit einer einzigen Bewegung! Beständige Konstruktion aus Aluminium! Besitzt darüber hinaus eine Ablagefläche mit ausziehbarer Tastaturablage, die den Arbeitsablauf des medizinischen Personals unterstützt. Dank des großen Höhenverstellbereichs können Sie im Sitzen oder Stehen arbeiten. Der Arm lässt sich auch aus- und einklappen, sodass Sie ihn aus dem Weg schieben können, wenn er nicht benötigt wird. Dank des LCD-Höhenverstellbereichs von 51 cm können Sie mit dem Arm im Sitzen oder Stehen arbeiten. Ein einzigartiges Kabelführungssystem verdeckt und ordnet die Kabel und erleichtert so die Reinigung.
Ergotron - Befestigungskit (CPU-Halter, Tastatur-Tablett, Monitorhalterung) - für LCD-Display / PC-Ausrüstung - kleiner CPU-Halter - Aluminium, hochwertiger Kunststoff - weiß - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
19 kg
Farbe
Weiß
Material
Aluminium, hochwertiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Tastatur / Maus / Barcode-Scanner / CPU
Montagekomponenten
CPU-Halter, Tastatur-Tablett, Monitorhalterung
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
30°
Schwenken
360°
Anheben
64 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Tastatureinschub - Breite: 47.2 cm, Tiefe: 22.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
94.2 cm x 66.2 cm x 25.4 cm / 23 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 783,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,10*
€ 1.006,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,33*
€ 997,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,21*
€ 979,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,35*
€ 960,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,29*
€ 932,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.