| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6575026 Herst.-Nr.: 30107 EAN/GTIN: 4021068301072 |
| |
|
| | |
| Herausnehmbare, universelle Tablet-Hülle, horizontal und vertikal flexibel aufstellbar, herausnehmbare Ringmechanik, Smartphone Hülle, Block, Schlaufen für Kabel und USB-Sticks, fünf Visitenkartenfächer, eine Stiftschlaufe. Alassio IMPERIA - Mappe mit Reißverschluss - Kunstleder - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 27.5 cm | | Tiefe | 4 cm | | Höhe | 33.5 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Kunstleder | Tragetasche | Typ | Mappe mit Reißverschluss | | Zusätzliche Fächer | Kabel, Dokumente, Stifte, Visitenkarten, Tablet | | Verschlussart | Reißverschlusstasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Tablet Konferenzmappe, Tablet-Organizer, Tabletmappe, schreibmappe alassio a4 kunstleder schwarz, tablet cover, tablet tasche schwarz |
| | |
| |