Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6575020
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.900-275.0
EAN/GTIN:
     4002667270570
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Saugrohr
Das Saugrohr aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern.
Kärcher - Rohr - für Staubsauger - Chrom - für Kärcher NT 65/2 AP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rohr
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
40 mm
Verschiedenes
Farbe
Chrom
Produktmaterial
Verchromtes Metall
Abmessungen und Gewicht
Länge
0.5 m
Durchmesser
40 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher NT 65/2 AP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.