Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Bel-Air Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574534
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3045.IT
EAN/GTIN:
     4009816021755
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Bel-Air - Thermo-Hygrometer - digital - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Merkmale
Anzeige von niedrigem Akkustand, Speicherfunktion
Komponenten
Zentrale Steuerung ¦ Wettersensor
Anzeige
LCD
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Externe Sensoren enthalten
Ja
Verschiedenes
Farbe
Silber
Kennzeichnung
Richtlinie 1999/5/EC
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
4
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
15.8 cm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Wettersensor: 3.6 cm x 1.6 cm x 10.3 cm
Wettermessung
Parameter
Raumtemperatur: -10 °C zu 60 °C - Auflösung: 0.1 °C ¦ Außentemperatur: -40 °C zu 60 °C - Auflösung: 0.1 °C ¦ Luftfeuchigkeit innen: 20 % zu 95 % - Auflösung: 1 % - Genauigkeit: +/- 5% ¦ Luftfeuchtigkeit außen: 1 % zu 99 % - Auflösung: 1 % - Genauigkeit: +/- 3%
Sensor mit Fernzugriff
Frequenzband
868 MHz
Konnektivitätstechnologie
Kabellos
Max. Reichweite Außenbereich
100 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
303187
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.