Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Style Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574530
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5021.02
EAN/GTIN:
     4009816019745
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Style - Thermo-Hygrometer - digital - helles braungrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital
Merkmale
Speicherfunktion
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Verschiedenes
Farbe
Helles braungrau
Mitgeliefertes Zubehör
CR2032-Batterie
Batterie
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.4 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
10.4 cm
Gewicht
143 g
Uhr
Skala
Arabisch
Wettermessung
Parameter
Temperatur: -20 °C zu 50 °C ¦ Feuchtigkeit: 20 % zu 99 % - Genauigkeit: +/- 4%
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.5002
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.