Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Klima Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6574506
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5010
EAN/GTIN:
     4009816013613
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
TFA Klima Guard - Thermo-Hygrometer - digital
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermo-Hygrometer - digital - Innenbereich
Merkmale
Speicherfunktion, Alarmfunktion, hygroTECH Sensor
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
2 AA-Batterien
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
150 g
Wettermessung
Parameter
Raumtemperatur: -40 °C zu 70 °C - Genauigkeit: +/- 1 Grad ¦ Luftfeuchigkeit innen: 1 % zu 99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.