Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FIX TV Wall Bracket 5 stars, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6573316
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118632
EAN/GTIN:
     4047443230188
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama FIX TV Wall Bracket 5 stars, L - Befestigungskit (Wandmontage, 2 Montagehalterungen, Befestigungsteile) - für LCD TV - Stahl - Schwarz, weiß - Bildschirmgröße: 25-119 cm (10"-47") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.4 cm
Höhe
23 cm
Farbe
Schwarz, weiß
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Montagekomponenten
Wandmontage, 2 Montagehalterungen, Befestigungsteile
Empfohlene Display-Größe
25-119 cm (10"-47")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 200 x 200 mm, ab 50 x 50 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Platte - Breite: 9.1 cm Höhe: 27.4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.