Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR ScreenOut Eco Kiosk M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6572133
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1662
EAN/GTIN:
     4250058516626
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
Bei Installationen kommt es immer wieder zu dem Problem, dass Kabel sichtbar sind oder über einen längeren Weg zum Anschlusspunkt geführt werden müssen. Hierfür hat HAGOR die passende Lösung, die Ihnen eine hohe Qualität der verdeckten Kabelführung zu einem geringen Preis bietet. Gerade wenn Sie eine schnelle Lösung bei einem temporären Einsatz wie auf einer Messe haben, empfiehlt es sich auch den optischen Ansprüchen gerecht zu werden. Sie erlangen ein aufgeräumtes Bild, das nahezu alle Kabelvolumen außer Sicht hält und die Wertigkeit aller verwendeten Bestandteile zusätzlich unterstreicht. Bei den Artikeln der KS-Kabelstrumpf-Serie handelt es sich um geschlossene, dehnbare Kabelstrümpfe oder Kabelsocken, die aus elastischem Polyester stehen.
HAGOR ScreenOut Eco Kiosk M - Kiosk - für LCD-Display - Aluminium - Bildschirmgröße: 116.8-125 cm (46"-49") - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
200 cm
Material
Aluminium
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Kiosk
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Integrierte Geräte
Lüfter, Heizgerät, Klimaanlage
Empfohlene Display-Größe
116.8-125 cm (46"-49")
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.812,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.052,76*
€ 7.202,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.005,45*
€ 7.146,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.873,34*
€ 6.989,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.812,30*
€ 6.916,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.