Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MOTION TV Wall Bracket, 5 stars, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6561385
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118625
EAN/GTIN:
     4047443192271
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama MOTION TV Wall Bracket, 5 stars, XL - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 119-229 cm (47"-90") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
91.3 cm
Höhe
63.1 cm
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
75 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
119-229 cm (47"-90")
Neigung
0 ° bis 12 °
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 800 x 500 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 600 x 600 mm, 200 x 100 mm, 800 x 600 mm, 800 x 200 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 500 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.