Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MOTION TV Wall Bracket, 1 star, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6561383
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108716
EAN/GTIN:
     4047443157751
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama MOTION TV Wall Bracket, 1 star, XL - Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Flachbildschirm - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.5 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
43 cm
Farbe
Schwarz
Material
Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandbefestigung
Empfohlene Display-Größe
81.3-165.1 cm (32"-65")
Neigung
-15° bis 5°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 50 x 50 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.