Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Messer mit Abbruchklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6558694
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84028 00
EAN/GTIN:
     4027521512825
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Der Cutter Aluminium Alloy zeichnet sich durch das leichte Aluminiumgehäuse und den ergonomisch geformten Softgrip-Griff aus. Die zusätzliche Rasterautomatik dient zur Sicherheit beim Schneiden. Auch verfügt er über eine abnehmbare Endkappe zum Abbrechen gebrauchter Klingen. Der Cutter ist in der Farbkombination: grau/schwarz lieferbar. 5 Jahre Garantie.
Westcott - Messer mit Abbruchklingen - 18 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Messer mit Abbruchklingen
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/Grau
Griffmaterial
Aluminiumlegierung
Schneidegerät
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84008 00
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.