Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffin PowerJolt Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6555304
Hersteller:
     Griffin Technology
Herst.-Nr.:
     GC39940
EAN/GTIN:
     0685387405213
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör netzteil
ipad zubehör
ipad zubehör griffin
Griffin PowerJolt - Auto-Netzteil - 12 Watt - 2.4 A (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auto-Netzteil
Entwickelt für
Tragbares Abspielgerät, Tablet, Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Lightning auf USB Kabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
LED-Anzeige
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.