Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Essential Care HP8321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Philips Essential HP8321/00 Haarglätter
Artikel-Nr.:
     C1006-6548862
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HP8321/00
EAN/GTIN:
     8710103751762
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Philips Essential Care HP8321 - Haarglätter - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/silber
Produkttyp
Haarglätter
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Aufrollbares Kabel, verhedderungsfrei
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
336 g
Energieversorgung
Spannung
110 - 240 V
Kabel
1.8 m
Haarpflege
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
60-Sekunden-Aufheizung, Aufbewahrungsverriegelung, Ceramic-Tourmaline-Technologie, 100-mm-Platten
Max. Temperatur
210 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.