Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Bulk-Antennenkabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6538266
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     100189
EAN/GTIN:
     4046173105230
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durch internationale Standards wie Qualität, Sicherheit, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, um die Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. Das alles garantiert Top-Qualität und eine hohe Langlebigkeit. Der Innenleiter besteht aus 100% Vollkupfer und bietet dadurch eine bestmögliche Leitfähigkeit. Auf dem Außenmantel sind die Metereinheiten aufgedruckt. Somit ist eine einfache und übersichtliche Abtrennung von Meterware möglich.
Megasat - Bulk-Antennenkabel - 100 m - dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel - 120 dB
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
Pure Copper-Leiter, Spulenpaket
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz
75 Ohm
Empfohlene Verwendung
Satellitenantenne
Abschirmungseffizienz
120 dB
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,15*
€ 52,5385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.