Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Weitwinkelobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6536980
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1120402101
EAN/GTIN:
     8809298881191
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - f/2.8 ED AS NCS CS - Canon EF-M
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
620 g
Länge
13.2 cm
Durchmesser
8.7 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Brennweite
10 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Max. Sichtwinkel
109.5 Grad
Vergütung
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp
Canon EF-M
Besondere Funktionen
Weitwinkel
Blendenlamellen
6
Für
Spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
24 cm
Objektivkonstruktion
9 Gruppen / 14 Elemente
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.