Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang T-S Tilt-Shift-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6535877
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1110906101
EAN/GTIN:
     8809298885670
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 ED AS UMC - Sony E-mount - für Sony Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
734 g
Länge
13.9 cm
Durchmesser
8.6 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Tilt-Shift-Objektiv
Blendenöffnung
F/3.5
Brennweite
24 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Filtergröße
82 mm
Merkmale
ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Max. Sichtwinkel
83.5 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Sony E-mount
Besondere Funktionen
Tilt-Shift
Blendenlamellen
8
Für
Camcorder, spiegelloses System
Mindestöffnung
F/22
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Objektivkonstruktion
11 Gruppen / 16 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,15*
€ 734,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,07*
€ 692,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,81*
€ 654,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.