| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6532240 Herst.-Nr.: 83699 EAN/GTIN: 4043619836994 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten wie z. B. einem Monitor mit HDMI Anschluss an eine mini DisplayPort Schnittstelle. Delock High Speed HDMI - Adapterkabel - Mini DisplayPort männlich zu HDMI männlich - 2 m - Schwarz - 1080p-Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.1a | | Länge | 2 m | | Kabeltyp | Adapterkabel 1080p-Unterstützung | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Unterstützte Schnittstellen | DisplayPort / HDMI | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock displayport kabel 2m, displayport kabel, displayport kabel 2m |
| | |
| |