Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HD 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6530279
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     431.01
EAN/GTIN:
     4211125431013
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
heizdecke
Beurer HD 100 - Wärmeunterbett
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmeunterbett
Merkmale
Abnehmbares Kabel, dreifache Sicherheit, Beurer Safety System (BSS)
Material
Fleece
Automatische Abschaltung
Nach 180 Minuten
Wärmeabgabe
150 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
6
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
200 cm
Tiefe
150 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Elektronische Temperatursteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.