Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6529761
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     643.05
EAN/GTIN:
     4211125643058
Suchbegriffe:
Elektrische Massagekissen
Massagekissen, elektrisch
Vibrierendes Kissen
Massagegürtel
Muskelverspannungen im Nackenbereich werden durch das Nacken-Massagegerät gelockert. Die tiefenwirksame und kräftige Klopfmassage sorgt für Entspannung.
Beurer MG 150 - Massagegerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät
Kategorie
SPA
Besondere Funktionen
Einstellbare Massagestärke
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
129 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
2.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Automatische Abschaltung
Ja
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Klopfmassage
Massagezonen
Nacken, Schulter
Programme Anz.
6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.