Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola IMPRES Ladeständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6524216
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     WPLN4226A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät-Ladegerät
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Motorola IMPRES - Ladeständer - für MOTOTRBO DP2400, DP2600, DP4400, DP4401, DP4600, DP4601, DP4800, DP4801
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.66 cm
Tiefe
14.74 cm
Höhe
5.26 cm
Gewicht
195 g
Produkttyp
Ladeständer
Entwickelt für
Funkgerät
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Wartungssystem
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH, Lithium-Ionen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Motorola MOTOTRBO DP2400, DP2600, DP4400, DP4401, DP4600, DP4601, DP4800, DP4801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.